ワンプッシュドアオープナー(ソフトクローズ仕様)

ワンプッシュドアオープナー(ソフトクローズ仕様) - ジョー・プリンス竹下ワンプッシュドアオープナー(ソフトクローズ仕様) - ジョー・プリンス竹下ワンプッシュドアオープナー(ソフトクローズ仕様) - ジョー・プリンス竹下

扉を軽く押すだけで、自動で開閉できます。扉を押すと自動で開きます。扉を押すとソフトクローズします。
全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。
軽量扉用(扉重量7.5kg以下)です。

用途木製キャビネット黒色+黒色塗装適合扉高さ(mm)700以内適合扉幅(mm)600以内適合扉質量(kg)7.5以下材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)付属品皿タッピングネジ3本、タッピングネジ2本、キャップ2個、カバー2個、型紙2枚推奨扉サイズH700×W600mm以内内容量1個
取扱説明書:(0.99MB)
注意
※屋外、高温多湿、水回りでは使用しないで下さい。
※室内環境、室温、操作方法等により、扉の開閉速度にばらつきが生じる場合があります。
※ダンパーや自閉機能付きの蝶番と合わせて使用することはできません。
※扉の開閉角度が110°以内となるようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04434397L-510
7,990
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする