曜日別特売

キャストエース

キャストエース - ニューレジストンキャストエース - ニューレジストンキャストエース - ニューレジストンキャストエース - ニューレジストンキャストエース - ニューレジストンキャストエース - ニューレジストンキャストエース - ニューレジストン

粗い粒度と高い硬度で、研削抵抗に負けないです。
鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。
特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。
日本製です。

用途鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業適合材鋳鉄粒度#20砥材AZ20S硬度S厚さ(mm)6最高使用速度(m/s)72内容量1箱(25枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04434756CTA1006AZ20S100156
11,750
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
04434765CTA1806AZ20S180226
30,150
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ニューレジストン【鋳鉄のバリ取りに】キャストエース・ハイキャストエース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする