キングジム
エミリー スリムケースファイル
ハーフオープンにもできる2WAY仕様
フレームに切り欠け付きで手が当たりにくい
軽量設計で持ち運びに最適
サイズ
A4
材質
PP(不透明)、マグネット、鉄(ハーフオープンロック部分)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約325×21×241
収納枚数(枚)
約130/A4コピー用紙※一般的なコピー用紙64g/m
2
を基準としております
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05635064
EY237
ピンク
¥1,250
¥
1,098
¥1,208
(税込)
3日以内出荷
05635089
EY237
ミドリ
¥1,250
¥
1,098
¥1,208
(税込)
3日以内出荷
05635098
EY237
ブルーグレー
¥1,250
¥
1,098
¥1,208
(税込)
3日以内出荷
05635116
EY237
クロ
¥1,250
¥
1,098
¥1,208
(税込)
3日以内出荷
05635080
EY237
ベージュ
¥1,250
取扱い終了
05635107
EY237
シロ
¥1,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください