スイッチボックス BCSBシリーズ

スイッチボックス BCSBシリーズ - タカチ電機工業スイッチボックス BCSBシリーズ - タカチ電機工業スイッチボックス BCSBシリーズ - タカチ電機工業スイッチボックス BCSBシリーズ - タカチ電機工業スイッチボックス BCSBシリーズ - タカチ電機工業スイッチボックス BCSBシリーズ - タカチ電機工業

Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。

材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-0)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】グラスファイバー入りナイロンノックアウトΦ22×2RoHS指令(10物質対応)対応【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】ブラック、【カバースクリュー】ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65(P65以上の防水スイッチ・専用ケーブルグランド使用時)締付トルク(N・m)1~1.5有効寸法(幅)(mm)67内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05635798BCSB081107-2201G【スイッチ】Φ22 x 180×70.3×110.5
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
05635807BCSB081307-2202G【スイッチ】Φ22 x 280.5×70×130.5
1,420
1,298
1,428(税込)
当日出荷
05635816BCSB081807-2203G【スイッチ】Φ22 x 380×70.5×180
1,770
1,698
1,868(税込)
当日出荷
05635825BCSB082507-2204G【スイッチ】Φ22 x 480×71×250
2,190
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする