オリオン(ORION)
フルHD チューナーレススマートテレビ
Android TV でテレビをよりスマートに、もっと便利に。
動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス スマートテレビ」です。
用途
テレビ、パソコンのディスプレイ、サブモニターとして。
内容量
1台
注意
※TVは受信しません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
画面サイズ
パネル
色
スピーカー
入出力端子
寸法(mm)
画素数
OS
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06183576
GL321H
-
-
-
-
入力端子:HDMI×3系統 USB端子×2 出力端子:ヘッドホン 光デジタル音声出力
-
1366×768(HD)
Google
リモコン,保証書,取説,スタンド(ネジ付)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
お客様組立品
05671008
SAFH321
32型
2K
ブラック
5W×2
入力端子:HDMI×3系統/出力端子:ヘッドホン・光デジタル音声出力
【壁掛け対応】200×200
1920×1080(FHD)
Android11
リモコン/保証書/取説/スタンド(ネジ付)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
05671017
SAFH401
40型
2K
ブラック
8W×2
入力端子:HDMI×3系統/出力端子:ヘッドホン・光デジタル音声出力
【壁掛け対応】200×200
1920×1080(FHD)
Android11
リモコン/保証書/取説/スタンド(ネジ付)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
06183585
GL431U
-
-
-
-
入力端子:HDMI×4系統 USB端子×2 出力端子:ヘッドホン 光デジタル音声出力
-
3840×2160(4K)
Google
リモコン,保証書,取説,スタンド(ネジ付)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください