曜日別特売

Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)

Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 4段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 4段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 4段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 4段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 4段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 4段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 4段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) - ピカコーポレイション

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。

用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数4天場寸法(mm)600(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)618(昇降面)×1034(奥行)内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05672514FGR-461001600×40016.8
184,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05672530FGR-461201.2600×40017.5
190,600
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする