曜日別特売

伸縮式アルミ柄刈込鋏 強力型

伸縮式アルミ柄刈込鋏 強力型 - TAKAGI(高儀)伸縮式アルミ柄刈込鋏 強力型 - TAKAGI(高儀)
(1件のレビュー)

R刃形状で切断能力UP
全長約665~1000mmまで伸縮自在!
ハンドルが伸びるから高い場所でもラクラク作業
滑りにくいクッショングリップ
軽くて丈夫なアルミ柄

用途庭木・生垣のお手入れに切断対象庭木・生垣のお手入れに使用目的剪定刃長(mm)130質量(g)929全長(mm)665~1000切断能力(Φmm)最短時:16、最長時:10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05673799TSK-03K
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 庭の選定
建設業・工事業

高枝を選定するのに苦労していたので絵を延長できる剪定鋏を購入しました。アルミ柄なので軽く使いやすく、柄を伸ばしても使うことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする