エレコム
トラックボールマウス 用 スタンド ディスクパッド 前後左右 傾斜 調整 マウスパッド ブラック
姿勢に合わせて傾斜を調節することで手や手首への負担を軽減する、トラックボールマウス用の傾斜調整ディスクパッドです。
パッドを前後左右に回転させて、お好みの傾斜角度に調節できます。
材質
ポリカーボネート、シリコン
色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×48×126
質量(g)
約130
適合機種
親指操作タイプ トラックボールマウス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05674587
MP-TBM02BK
¥
5,070
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください