クレトム
N‐BOX(2代目)専用シェード
2017年9月発売車に対応。吸盤3個付。表面はスポーテイーなカーボン仕上げです。ホンダセンシング対応。
用途
車内温度の軽減
高さ(mm)
570
幅(mm)
1300
色
カーボン調/裏:シルバー
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05675926
SA-288
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください