一回通し型精米機

一回通し型精米機 - カンリウ工業一回通し型精米機 - カンリウ工業

一般のご家庭にあるコンセントで使用できる精米機です。
お手入れも簡単で、サイズも小さいのでご家庭にも起きやすい家庭用の最強パフォーマンスです。
糠切れのよい美しい仕上がりです!
ご家庭で精米に興味のある方にはとてもおすすめのサイズ感です!
好きな量を好きなだけ精米できるので、今日食べるの量だけでも精米が可能です。
家庭用コンセント(100V)を活用して玄米を精米するものです。
玄米で保管することで、お米の乾燥を抑え、おいしいお米をキープできます。
毎日おいしいお米を食べたい方にお応えできる精米機です。

対象玄米モーター電圧(V)100ワット数450W本体質量(kg)30容量(kg)10(タンク)仕様【精白能力】30~40kg(1時間当たり)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05676924SR458EK
120,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする