SPG
制動用外部抵抗
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
抵抗(Ω)
定格出力(W)
適合
使用条件
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11542617
SR05H10
5
10
【パック】SRタイプ
瞬時停止
¥
670
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11542626
SR30H20
30
20
【パック】SBU-I
60W・90W
¥
670
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11542635
SR30H50
30
50
【パック】SBC-IR
60W・90W
¥
840
¥
819
¥
901
(税込)
19日以内出荷
返品不可
11542644
SR50H20
50
20
【パック】SBD-IR
90W
¥
670
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください