曜日別特売

スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)

スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー) - SPG
(1件のレビュー)
起動トルク(N・m)0.55適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
取付角寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11542854SUA9I90GCH-V120.09100単相90
32,600
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
11542870SUA9I90GDH-V120.09200単相90
33,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11542854
2023-04-11
用途: 貝の洗浄機の金属ブラシ回転部駆動用
サービス業

貝に付着しているフジツボを除去する装置で回転する金属ブラシの駆動用に使用しました。
回転速度の条件出しが必要で今回のスピードコントロールモーターを使用しました。モーターの出力は90Wですが、二つのブラシの回転には十分で適切な条件を出すことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする