曜日別特売

レバーシブルモーター

レバーシブルモーター - SPGレバーシブルモーター - SPG
出力(kW)0.025電源単相取付角寸法(mm)80起動トルク(N・m)0.18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
適合ギヤヘッド
コンデンサ容量(μF)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11543536S8R25GC1001250/1500、S8KA□B1/S8KA□B101.46
8,280
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543579S8R25GC-T1001250/1500、S8KA□B1/S8KA□B101.65
10,000
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543588S8R25GD2001250/1550、S8KA□B1/S8KA□B2.51.46
8,280
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543624S8R25GD-T2001250/1550、S8KA□B1/S8KA□B2.51.65
10,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする