SPG
電磁ブレーキ付モーター
出力(kW)
0.09
電源
三相
電圧(V)
200
取付角寸法(mm)
90
起動トルク(N・m)(50/60Hz)
1.06/0.89
適合ギヤヘッド
1300/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B
質量(kg)
3.41
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11543825
S9I90GUH-E
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください