SPG
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)
質量(kg)
2.87
起動トルク(N・m)
0.32
適合ギヤヘッド
90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BL
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
取付角寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11544437
S9R40GCL-ES12
0.04
100
単相
90
¥
35,510
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544480
S9R40GDL-ES12
0.04
200
単相
90
¥
36,560
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください