独式 差替大型スプリングコンパス3本組

独式 差替大型スプリングコンパス3本組 - ドラパス

中車に特殊ネジ(三条ネジ)を使用、中車を回さずに両脚を持ってスピーディーに開閉できます。
接合部の直径は3.5mmΦでメーカーの他のコンパスと共通です。
針の直径が2.0mmΦなので鉛筆と両針を使い分けできます。
中継をご使用いただけますと、半径250mmの大円が描けます。
コンパスシャープは3.5mmΦ中(0.3~0.9mmの4種類)を使用します。

全長(mm)160半径(Φmm)製図100(中継使用時:250)内容量1本
注意
※鉛筆用コンパスは、コンパス芯2mmHB(30mm長・6本入)が付属しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1154518002-081
9,900
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする