マウスパッド リストレスト付 疲労軽減 高め FITTIO

マウスパッド リストレスト付 疲労軽減 高め FITTIO - エレコムヘルスケアマウスパッド リストレスト付 疲労軽減 高め FITTIO - エレコムヘルスケアマウスパッド リストレスト付 疲労軽減 高め FITTIO - エレコムヘルスケアマウスパッド リストレスト付 疲労軽減 高め FITTIO - エレコムヘルスケアマウスパッド リストレスト付 疲労軽減 高め FITTIO - エレコムヘルスケアマウスパッド リストレスト付 疲労軽減 高め FITTIO - エレコムヘルスケアマウスパッド リストレスト付 疲労軽減 高め FITTIO - エレコムヘルスケアマウスパッド リストレスト付 疲労軽減 高め FITTIO - エレコムヘルスケア
(1件のレビュー)

働きすぎの手、指、肩に、疲れを緩和する4つの処方!横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発によって生まれた、疲労軽減マウスパッド”FITTIO(フィッティオ)”。

仕様【リストレスト】一体型材質表面:ポリウレタン合成皮革、 裏面:ポリウレタン、ハンドレスト内部:合成ゴム厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】7、【リストレスト高さ(最高部)】26mm質量(g)245寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】135×150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×220×26内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75918726MP-116BKブラック
6,250
4,698
5,168(税込)
当日出荷
75918735MP-116WHホワイト
6,250
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75918726
2016-09-22
用途: PC

実験PC用に購入しましたできればもう少し大きめサイズがあるとさらによかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする