インフォメーションディスプレイ 4K

インフォメーションディスプレイ 4K - シャープ

美しい液晶、充実した基本性能。幅広いシーンで、もっと手軽に4Kサイネージ。

用途店舗の広告表示、会議室用モニターとして出力(W)スピーカー:10+10使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格4K/UHD解像度3840×2160応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)視野角(左右:上下)178°/178°(コントラスト比≧10)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)パネル駆動方式TFT湿度範囲(%)20~80(結露なきこと)最大表示色約10.7億色内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントラスト比
バックライト
輝度(cd/m2)
画面表示寸法(mm)
設置方法
連続使用時間(時間)
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11546659PN-HW6514000:1LED(直下型)(標準値)350横1428.48×縦803.524点留め(ピッチ400mm×400mm)(ネジM6)16205約1458×82×835(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く)約26AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、 CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11546668PN-HY7511200:1LED(直下型)(標準値)450横1649.664×縦927.936VESA4点留め(ピッチ800×400mm)(ネジM8)24240約1692.5×79.8×970.7(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く)約34AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2本)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、 USBメモリーカバー、ブランクシール
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11546677PN-HW8611200:1LED(エッジ型)(標準値)400横1895.04×縦1065.964点留め(ピッチ600mm×400mm)(ネジM6)16330約1928×76×1099(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く)約64AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、 CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする