サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シャープ
シャープの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
シャープの ディスプレイ/モニター本体
インフォメーションディスプレイ 4K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11546668
品番
PN-HY751
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
美しい液晶、充実した基本性能。幅広いシーンで、もっと手軽に4Kサイネージ。
コントラスト比
1200:1
バックライト
LED(直下型)
輝度(cd/m
2
)
(標準値)450
画面表示寸法(mm)
横1649.664×縦927.936
設置方法
VESA4点留め(ピッチ800×400mm)(ネジM8)
連続使用時間(時間)
24
消費電力(W)
240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1692.5×79.8×970.7(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く)
質量(kg)
約34
付属品
AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2本)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、 USBメモリーカバー、ブランクシール
用途
店舗の広告表示、会議室用モニターとして
出力(W)
スピーカー:10+10
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
規格
4K/UHD
解像度
3840×2160
応答速度
8ms(Gray to Gray、Ave.)
視野角(左右:上下)
178°/178°(コントラスト比≧10)
設置姿勢
縦置き(反時計回り)/横
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
画素ピッチ(H×V)(mm)
水平0.43×垂直0.43
アスペクト比
16:9
入出力端子
LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
モニターサイズ
75V型ワイド(対角189.274cm)
パネル駆動方式
TFT
湿度範囲(%)
20〜80(結露なきこと)
最大表示色
約10.7億色
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません