曜日別特売

カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア

カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア - THANKO(サンコー)[電子機器]カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア - THANKO(サンコー)[電子機器]カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア - THANKO(サンコー)[電子機器]カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア - THANKO(サンコー)[電子機器]カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア - THANKO(サンコー)[電子機器]カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア - THANKO(サンコー)[電子機器]カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア - THANKO(サンコー)[電子機器]

重いダンボールを移動させるとき、1個だけならともかく数個移動させるのは大変です。
そんな時に使って欲しいのが、この【カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア】です。
連結式なので、ちょっとした段差でも問題なし。
スイスイ~っと荷物を運んでくれます。
くるっと畳めるので邪魔にならず、使い方も簡単です。
重い荷物もローラーがスイスイ運びます。
連結式でカーブもOKなローラーコンベア。

ローラー径(Φmm)50材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1000×70寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×450(折り畳み時)質量(g)6700付属品本体、ビス2本、スナップリング2個、日本語説明書耐荷重(kg)80~100まで保証期間12カ月仕様【取り外しの工具について】C型軸用/内径8mm/厚み0.8mm/プライヤー用穴 1mmに対応のスナップリングプライヤー機長(mm)1000内容量1個
注意
※連結をしているビスを外すには、スナップリングプライヤー(工具)が必要です。別途ご用意下さい。
※服のすそやそで、髪などがローラーに巻き込まれないように十分注意して下さい。
※指を挟まないようにご注意下さい。
※連結部が途中で離れないように、しっかりと固定して下さい。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
※記載されている物以外は付属いたしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11547307ROLLCONV
14,364
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥680/税込¥748
沖縄地方数量1につき¥680/税込¥748
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする