Anker PowerExpand 5-in-1 Thunderbolt 4 Mini Dock

Anker PowerExpand 5-in-1 Thunderbolt 4 Mini Dock - Anker(アンカー)

5つのポートをひとつに:最大85Wの高出力に対応したThunderbolt 4 アップストリームUSB-Cポート、3つのThunderbolt 4 ダウンストリームUSB-Cポート、USB 3.1 Gen 2 USB-Aポートに接続が可能です。
複数機器にフルスピード充電:最大85W出力に対応したThunderbolt 4 アップストリームポートと最大15W出力に対応した3つのThunderbolt 4 ダウンストリームポートを搭載し、お使いのノートPCやスマートフォンなどの幅広い機器にフルスピード充電が可能です。
※Anker自社調べ。充電速度はご利用環境によって実際の結果とは異なる場合があります。
高画質出力:Thunderbolt 4 ポートを搭載し、単ポート利用時には8K (30Hz) 、2ポート利用時には4K (60Hz) での出力が可能です。 (※一部のノートPCでは複数画面での出力に対応していない場合があります。)
超高速データ転送:3つのThunderbolt 4ポート (ダウンストリーム) はそれぞれ最大40Gbpsの超高速データ転送に対応し、動画ファイルや音楽のプレイリストなどを即座に同期することが可能です。
複数画面出力:同時に2つの画面へ4K (60Hz) での出力も可能で、2つの鮮明なディスプレイで高画質なコンテンツをお楽しみいただけます。 (※一部のノートPCでは複数画面での出力に対応していない場合があります。) (※本製品は3画面出力には対応しておりません。)

ポートThunderbolt 4 アップストリームポート (40Gbps、最大85W) ※本製品とノートPCの接続用ポート、Thunderbolt 4 ダウンストリームポート (40Gbps、最大15W出力、8K (30Hz) ) ×3、USB-A 3.1 Gen2 ポート (10Gbps、5V:1.5A)、DC入力ポート (20V:5A)対応OSWindows 10、macOS 11 (Big Sur) 以降グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1240×720×240質量(g)約250付属品電源ケーブル(約1.2m)、Thunderbolt4ケーブル(約0.7m)、取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポート数5USBポート数5内容量1個
注意
※M1チップ搭載のMacBook Pro等の一部のノートPCでは複数画面での出力に対応していない場合があります。
※本製品は3画面出力には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12011346A83985A1
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする