Anker PowerExpand Elite 12-in-1 Thunderbolt 4 Dock

Anker PowerExpand Elite 12-in-1 Thunderbolt 4 Dock - Anker(アンカー)

マルチタスクをこれひとつで:2つのThunderbolt 4 USB-Cポート、最大20W出力のPDに対応したUSB-Cポート、2つの4K対応HDMIポート、4つのUSB-Aポート、1Gbpsイーサネットポート、SDカードスロット、3.5mmオーディオジャックに接続が可能で、あらゆる機能にこれひとつでアクセスできます。
Thunderbolt 4ポート搭載:Thunderbolt 4ポートの搭載により、高速データ転送、複数画面出力、ノートPCへのフルスピード充電などのすべての作業を1つのポートで行うことができ、お使いのノートPCの性能を最大限に引き出すことが可能になりました。
そのため、本製品に接続しながらも、他の作業に必要なポートを自由にお使いいただけます。またThunderbolt 4ポートは、旧バージョンのThunderboltポート、USB4ポート、ディスプレイポート、PCI Express (PCIe) など、さまざまな仕様にも対応しています。
充電とデータ転送をフルスピードで:最大90W出力のThunderbolt 4ポートと、最大20W出力のPDに対応したUSB-Cポートを搭載し、お使いのノートPCやスマートフォンにフルスピード充電が可能です。
また、Thunderbolt 4ポートは最大40Gbpsの データ転送速度で、20GBのファイルをわずか14秒ほどで転送することが可能です。
高画質の複数画面出力:Thunderbolt 4ポートで最大8K (30Hz) 、HDMIポートで最大4K (60Hz) の出力が可能で、高画質なコンテンツを最大3つの外部モニターで同時にお楽しみいただけます。
(※M1、M1 ProおよびM1 Max搭載のMacbook Air / Pro には対応していません。macOSでは、HDMIポートを経由して接続した場合ミラーモードとして表示されます。)
幅広い対応機種:本製品はThunderbolt 4ポートを搭載したWindows 10搭載のノートPC (Intel Evo Platform) 、およびmacOS 11 (Big Sur) 以降を搭載したMacBookに対応しています。 (※M1、M1 ProおよびM1 Max搭載のMacBookを除く。)

ポート【前面】Thunderbolt 4 アップストリームポート (40Gbps, 最大出力90W) ※本製品とノートPCの接続用ポート、PD対応 USB-C 3.1 Gen 2 ポート (10 Gbps, 最大出力20W, 9V:2.25A) ※映像出力非対応、3.5mm オーディオジャック、SDカードスロット (SD 4.0 / UHS-Ⅱ 対応)、【裏面】DC入力ポート (20V:6A)、HDMI 2.0 ポート (4K (60Hz)) ×2、Thunderbolt 4 ダウンストリームポート (40Gbps, 最大出力15W, 8K (30Hz))、1Gbps イーサネットポート、データ転送用 USB-A 3.1 Gen2 ポート(10Gbps, 5V:0.9A) ×2、データ転送用 USB-A 2.0 ポート (480Mbps, 5V:0.9A) ×2対応OSThunderbolt 4ポートを搭載したWindows 10搭載のノートPC (Intel Evo Platform)、macOS 11 (Big Sur) 以降のOS搭載のMacBook(※M1、M1 ProおよびM1 Max搭載のMacBookを除く)シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1860×730×330質量(g)約467付属品ACアダプタ(120W)、電源ケーブル(約1.2m)、Thunderbolt4ケーブル(約0.7m)、取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ドッキングスタンドは別売りです。
※M1、M1 ProおよびM1 Max搭載のMacBookには対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12011380A83975A1
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする