フジソフトサージカルマスク 50枚入

フジソフトサージカルマスク 50枚入 - FUJINAP

ウイルス・カゼ・花粉・ハウスダスト・黄砂・PM2.5対策等、医療機関、介護施設、食品加工等、幅広い用途にご使用いただけます。
3層構造と高品質フィルターでしっかりガード。
ろ過効率99%の高品質フィルター採用【BFE(細菌ろ過効率)≧99%(3.0μm)、PFE(微粒子ろ過効率)≧99%(0.1μm)、VFE(ウイルス飛沫ろ過効率)≧99%(3.0μm)】

入数(枚)
50
ひもタイプ
耳かけ
構造
3層
対象
ウイルス・カゼ・花粉・ハウスダスト・黄砂・PM2.5対策等
寸法(cm)
約9.5×17.5
質量(g)
2.6
材質
本体:ポリプロピレン不織布、ノーズピース:樹脂製、耳ひも(平紐外付け):ポリウレタン
形状
プリーツ型
内容量
1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11548287-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする