グラフェン抗菌消臭マスク
通気性が高く抗菌消臭に優れた新素材グラフェンを使用したマスク。花粉・ほこり・細菌・ウイルス飛来対策として活躍。UVカットで肌にも優しく、繊維上の細菌の増殖を抑え、臭いの発生を抑制します。立体的に形成されたマスク形状とノーズワイヤーでしっかりとしたフィット感と、綿・レーヨンを使用することによるソフトな肌触りを実現。耳ひも部分は調整可能で、長時間の着用でも痛くなりにくい平ゴムつくり。通気性も高く、呼吸がしやすいつくり。洗濯(約30~50回)することで再度使用することが可能です。
- 材質
- 綿69%ポリエ29%ポリウレタン2%
- 幅(mm)
- 150
- サイズ
- F
- 高さ(mm)
- 213
- 奥行(mm)
- 6
- 内容量
- 1個
注意
※本商品は医療用マスクではありません。本商品は有害な粉塵やガス等に対して効果はありません。お肌に異常がある場合や、赤み、かゆみ、かぶれ等の異常があらわれた場合は使用を中止してください。一般・作業マスク の新着商品
カテゴリ





























