クラレ
クラフィットマスク(クリーンエリア用)
低発塵のクリーンルーム用マスクで、かぶりタイプです。
呼吸が楽なエコノミータイプです。
形状
プリーツ
寸法(mm)
90×175
サイズ
3段プリーツ
タイプ
かぶり
構造
3層
吸気抵抗(Pa)
10.2
包装形態
個包装
対象
クリーンエリア
捕集効率(%)
85(試験粒子平均1μm 試験流量30L/分)
入数
50枚/袋×20(1枚ずつ個包装)
ひもタイプ
オーバーヘッド
内容量
1ケース(50枚×20袋)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79793056
EFH-P(50枚入×20包入)
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください