曜日別特売

不織布マスク(個包装) 50枚入

不織布マスク(個包装) 50枚入 - WEトレーディングジャパン不織布マスク(個包装) 50枚入 - WEトレーディングジャパン不織布マスク(個包装) 50枚入 - WEトレーディングジャパン
(8件のレビュー)

スキマを作らず強力遮断!
花粉やホコリが入りにくい不織布マスク。
3層構造の高品質フィルターにより花粉やウイルス、PM2.5などの侵入を防ぎます。
カケンテストをクリアした99%のカットフィルター採用!
やわらかいゴムで耳にやさしい。
顔にフィットするノーズピース入り。
清潔、便利な個包装。

サイズふつう対象花粉やウイルス、PM2.5構造3層入数(枚)50包装形態個包装ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型ホワイト材質ポリオレフィン(フィルター部分)寸法(mm)175×95本体質量(g)200寸法(縦×横)(mm)約95×175内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
構造
入数(枚)
包装形態
ひもタイプ
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11548296MR-003iふつう3層50個包装耳かけプリーツ型ホワイト
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 従業員毎日の作業時に、人混みに外出時に、インフルエンザ外、対策
第一印刷株式会社製造業

もう何回も、購入し費用対効果の感じが良かったのでまた購入しました

2024-10-08
用途: 仕事場で使用
その他業種

毎日2枚は使うので、安く手に入るマスクは助かります。しかも個包なので無駄がない。ゴム紐もきつ過ぎず、緩すぎずってところで良い。コロナ禍ではリアル店舗でも個包あったが、最近はあまり見かけず、こちらで購入しています。

対象商品 : 11548296
2024-05-29
用途: 仕事場で、マスクが必要な時
その他業種

薄手タイプなので、これからの季節に息苦しくならないことを期待して。個包装で携帯に便利です。

対象商品 : 11548296
2023-08-21
用途: コロナ対策
製造業

多少薄いような気もしますが、個包装でこの価格は満足です。マスク着用の義務もなくなってきたので個包装の方が携帯に楽なので会社で常備できるのもいいです。

対象商品 : 11548296
2023-05-08
用途: 配送
有限会社ダキヤマニシ西村商店

個別包装になっていて、この価格はうれしいです。作業してても苦しくないです

対象商品 : 11548296
2024-04-16
用途: 花粉対策

個包装で衛生的と99%カットフィルターとのことで購入してみましたが
マスクをしていても花粉がカットで来ませんでした。
モノタロウブランドの同価格で個別包装の方が断然よかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 11548296
2023-09-29
用途: 感染予防
製造業

個包装なので、予備として持ち歩ける分として購入しています。

対象商品 : 11548296
2023-01-04
用途: 感染予防

とっても使いやすいですが、もう少し安いといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする