かさ上げ防水パン イージーパンTPD

かさ上げ防水パン イージーパンTPD - テクノテックかさ上げ防水パン イージーパンTPD - テクノテックかさ上げ防水パン イージーパンTPD - テクノテックかさ上げ防水パン イージーパンTPD - テクノテックかさ上げ防水パン イージーパンTPD - テクノテック

排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。
台座部分を115mmかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
洗面化粧台と壁の間隔が狭く設置できなかった場所にお使いいただける洗濯機防水パンです。
単身者向け海外製小型洗濯機など、従来防水パン台座から洗濯機脚が落ちてしまっていた機種も設置いただけるようになります。

ニューホワイト材質ポリプロピレン耐荷重(kg)200付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4仕様【排水口位置】中央(C)トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)内容量1台
注意
※別途排水トラップが必要です。
※洗濯機脚が設置できるかどうかは、事前に採寸の上ご確認ください。
※個人宅様への配送は不可商品となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11877515TPD600-CW2600×600×120W568×W568約2.8
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11877524TPD740-CW2740×640×120W709×W609約3.4
20,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする