曜日別特売

給水栓付防水パン フォーセットパン

給水栓付防水パン フォーセットパン - テクノテック給水栓付防水パン フォーセットパン - テクノテック給水栓付防水パン フォーセットパン - テクノテック給水栓付防水パン フォーセットパン - テクノテック

大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。
また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。
壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。
床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。
給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。
ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120材質ポリプロピレン有効内寸法(mm)W609×W609質量(kg)約3.4耐荷重(kg)200付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)仕様専用ガードなし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120内容量1台
注意
※別途排水トラップが必要です。
※専用ガードは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11877540TPF640-CW1-GNアイボリーホワイト
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11877549TPF640-CW2-GNニューホワイト
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする