床上配管対応給水栓付防水パン

床上配管対応給水栓付防水パン - テクノテック床上配管対応給水栓付防水パン - テクノテック床上配管対応給水栓付防水パン - テクノテック床上配管対応給水栓付防水パン - テクノテック床上配管対応給水栓付防水パン - テクノテック

防水パン・台座・給水栓が一体型仕様となっているため、従来のトラップ設置スペースの確保のための現場作り付け架台の制作や、給水栓の壁内埋込配管施工、二重壁施工が不要となります。
給水栓は国内工場で防水パンに組み込んだ状態で出荷するため、取付施工が不要です。
排水トラップは透明のため、防水パンを外すことなく点検を行うことができます。
また、洗濯機の給水・排水が集約されているため、メンテナンスが容易となります。
ドラム式洗濯機の場合、前扉の一が高くなるため洗濯物が取り出しやすくなります。また、従来壁奥にあった給水栓にも手が届きやすくなり、前面で操作することができます。

ニューホワイト材質ポリプロピレン耐荷重(kg)200付属品ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、TPRF専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、専用排水トラップ内容量1台
注意
※排水トラップは同梱されております。
※透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です、
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11877594TPRF640-W3-FN640×640×193W602×W602約4.5
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11877610TPRF740-W3-FN740×640×193W702×W602約5.2
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする