曜日別特売

床上排管対応防水パン

床上排管対応防水パン - テクノテック床上排管対応防水パン - テクノテック床上排管対応防水パン - テクノテック床上排管対応防水パン - テクノテック床上排管対応防水パン - テクノテック床上排管対応防水パン - テクノテック床上排管対応防水パン - テクノテック床上排管対応防水パン - テクノテック

防水パンと台座の一体成形型になっているので、現場作り付け架台を手作りする必要がなく、省施工・コストの削減・施工品質の安定へ繋がります。
ユニット工法や特殊床構造(直貼りタイプの床やセラミック系床材)で穴開が難しい場合や、既築のアパートやマンションなど床下に配管を這わすスペースがない場合にお使いいただけます。
トラップを手前に配置し清掃性を向上させ、配管の取り回しに考慮した設計です。

材質ポリプロピレン耐荷重(kg)200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)内容量1台
注意
※排水トラップは同梱されております。
※透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です、
全7種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(mm)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11877619TPR640-W3-FN640×640×180ニューホワイトW607×W607約4ビス(5.2×97)×4、コーナーキャップ×4
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11877628TPR640-W3-F1640×640×180ニューホワイトW607×W607約4ビス(5.2×97)×4、コーナーキャップ×4、専用フレキ
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11877637TPR640N-W3-FN640×640×180ニューホワイトW607×W607約4ビス(5.2×97)×4、コーナーキャップ×4
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11877646TPR640N-W3-F1640×640×180ニューホワイトW607×W607約4ビス(5.2×97)×4、コーナーキャップ×4、専用フレキ
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11877655TPR740-W3-FN740×640×193ニューホワイトW702×W602約4.6ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、専用排水トラップ
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11877664TPU640-W1-FN640×640×180アイボリーホワイトW607×W607約4ビス(5.2×97)×4、コーナーキャップ×4、専用排水トラップ
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11877680TPU640-W1-F1640×640×180アイボリーホワイトW607×W607約4ビス(5.2×97)×4、コーナーキャップ×4、専用排水トラップ、専用フレキ
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする