曜日別特売

防水パン用排水トラップ 泡逆流防止機構付

防水パン用排水トラップ 泡逆流防止機構付 - テクノテック防水パン用排水トラップ 泡逆流防止機構付 - テクノテック

洗剤の使用量や洗濯機の種類によっては、洗濯槽内に大量に発生した泡が排水管を塞ぐことで、逃げ場を失った泡や排水が排水トラップから逆流することがあります。
防水パンへの泡あふれを防ぎます。

適合配管VP50・VU50内容量1個
注意
※エルボYが付属しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
接続配管
深さ(mm)
能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60892295GNT-SWA-W1本体:透明、 目皿・目皿受:アイボリーホワイトエルボY:TPE、ホース固定バンド:PA、防泡パッキン・平パッキン・Uパッキン:EPDM、防泡目皿・目皿受・トラップ本体:ABS、フロート:発泡PP、封水筒(平パッキン付):PP(EPDM)、消泡筒・ワン・スリップパッキン:PP---
7,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60892311GNT-SWA-W2本体:透明、 目皿・目皿受:ニューホワイトエルボY:TPE、ホース固定バンド:PA、防泡パッキン・平パッキン・Uパッキン:EPDM、防泡目皿・目皿受・トラップ本体:ABS、フロート:発泡PP、封水筒(平パッキン付):PP(EPDM)、消泡筒・ワン・スリップパッキン:PP---
7,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11877689SNT-SWA-W1アイボリーホワイトABS他VP50・VU50【封水】50【排水】60L/分
7,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
11877698SNT-SWA-W2ニューホワイトABS他VP50・VU50【封水】50【排水】60L/分
7,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11877689SNT-SWA-W160892295GNT-SWA-W1SNT-SWA-W1 防水パン用排水トラップ 泡逆流防止機構付 テクノテック 60892295防水パン用排水トラップ 泡逆流防止機構付テクノテック1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11877698SNT-SWA-W260892311GNT-SWA-W2SNT-SWA-W2 防水パン用排水トラップ 泡逆流防止機構付 テクノテック 60892311防水パン用排水トラップ 泡逆流防止機構付テクノテック1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする