曜日別特売

防水パン用排水トラップ 配管下げ

防水パン用排水トラップ 配管下げ - テクノテック防水パン用排水トラップ 配管下げ - テクノテック防水パン用排水トラップ 配管下げ - テクノテック

通常トラップ(T.T・T.E)に比べ、配管との接続口を下げているため、床材に厚みがある場合にもご使用いただけリフォームにも適しています。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。

適合配管VP50・VU50内容量1個
注意
※エルボYが付属しています。
※個人宅様への配送は不可商品となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
接続配管
深さ(mm)
能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60892320GNT-LO-W1本体:透明、 目皿・目皿受:アイボリーホワイトエルボY:TPE、ホース固定バンド:PA、目皿M:EVA、封水筒(平パッキン付):PP(EPDM)、消泡筒・ワン・スリップパッキン:PP、目皿受・配管下げトラップ本体:ABS、Uパッキン:EPDM---
6,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60892329GNT-LO-W2本体:透明、 目皿・目皿受:ニューホワイトエルボY:TPE、ホース固定バンド:PA、目皿M:EVA、封水筒(平パッキン付):PP(EPDM)、消泡筒・ワン・スリップパッキン:PP、目皿受・配管下げトラップ本体:ABS、Uパッキン:EPDM---
6,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11877707SNT-LO-W1アイボリーホワイトABS他VP50・VU50【封水】50【排水】60L/分
6,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
11877716SNT-LO-W2ニューホワイトABS他VP50・VU50【封水】50【排水】60L/分
6,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11877707SNT-LO-W160892320GNT-LO-W1SNT-LO-W1 防水パン用排水トラップ 配管下げ テクノテック 60892320防水パン用排水トラップ 配管下げテクノテック1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11877716SNT-LO-W260892329GNT-LO-W2SNT-LO-W2 防水パン用排水トラップ 配管下げ テクノテック 60892329防水パン用排水トラップ 配管下げテクノテック1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする