曜日別特売

床排水トラップ スライドロック

床排水トラップ スライドロック - テクノテック床排水トラップ スライドロック - テクノテック床排水トラップ スライドロック - テクノテック

カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。
85mm×85mmのスクエア形状なので、壁際や狭いスペースでも設置可能です。
ホースの向きは自由に変更できます。
取り付け・取り外しはカバーをスライドさせるだけで、トラップのお手入れも簡単です。
締め足りずに水漏れしたり、外しにくいということもございません。

ホワイト材質ポリプロピレン他接続配管VP50・VU50深さ(mm)【封水】50能力【排水】28L/分適合配管VP50・VU50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11877750RTS-50S
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする