12ポート充電器

12ポート充電器 - STAR Light12ポート充電器 - STAR Light12ポート充電器 - STAR Light12ポート充電器 - STAR Light12ポート充電器 - STAR Light12ポート充電器 - STAR Light12ポート充電器 - STAR Light12ポート充電器 - STAR Light
(1件のレビュー)

USB TYPE-A 合計12ポートより同時に電源を供給可能
USB電源出力:DC5V 4.8A(24W)×3ブロック(合計72W)
1ブロック当たりのUSB端子数:4ポート
背面に強力マグネット有り、スチール机などに取付け出来ます。

コード長さ(m)1.5ポート数12寸法(mm)約152×86×33.5質量(g)約310(付属品除く)電源AC100V、1.65A、50~60Hz付属品メガネ型コネクタ対応電源コード(白色)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11891086-
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11891086
2024-01-12
用途: 個人用ノートパソコン充電の時
社会福祉法人英清学園 医療・福祉・介護関連業

裏がマグネットになっていたのでスチールのラックや机にはとても良かった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする