UVC除菌ボックス

UVC除菌ボックス - パーティクルプラスUVC除菌ボックス - パーティクルプラス

深紫外線光でボックス内の物を99.9%高速除菌します(90秒)。

用途身の回りの物の除菌外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)228×160×138質量(g)970光出力(mW)【深紫外線LED】105波長(nm)【深紫外線LED】260~280RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11891138-
オープン
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする