曜日別特売

50cm トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery

50cm トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery - StarTech.com50cm トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery - StarTech.com50cm トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery - StarTech.com50cm トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery - StarTech.com50cm トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery - StarTech.com50cm トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery - StarTech.com50cm トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery - StarTech.com

高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応トップロック付きUSB-Cケーブル(50cm)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K60Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換
耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮
高品質設計:32AWGコンダクター、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前との下位互換に対応するUSB-C充電コード
用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、シングルトップロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能なねじ付き。TB3/USBC対応デスクトップワークステーション、ノートPC MacBook、Surface Book、ThinkPadなどの充電

ケーブル長(m)0.5質量(g)29保証期間2年間外径(Φmm)4.8、32 AWG材質(被膜)TPEシールドEMIシールド:アルミマイラー箔、編組セット内容1-50cmトップロックUSB-C10Gbps、ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)コネクタ形状Type-Cケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12001099USB31CCTLKV50CM
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする