曜日別特売

テレビ壁掛け金具/間柱を使わずに石膏ボードに取付け/1面VESA規格80インチディスプレイ対応/耐荷重50kg/薄型液晶TV壁掛け金具

テレビ壁掛け金具/間柱を使わずに石膏ボードに取付け/1面VESA規格80インチディスプレイ対応/耐荷重50kg/薄型液晶TV壁掛け金具 - StarTech.com

80インチ大型テレビ対応壁掛け金具:曲面テレビ含む最大80インチのディスプレイを壁面に固定(耐荷重50kg)。多数のVESAパターンに対応。設置場所を壁裏の補強位置に限定されず、間柱配置が不規則な環境に最適
簡単設置:壁裏の間柱を使わずにドライウォール(石膏ボード)に固定。角度をつけて釘を打ち込み荷重負担能力を高める20個の釘穴ガイド付きスチールフレーム。額吊金具の扱いと同様のやり方でTVマウントの最終工程を簡素化
スリム設計:壁からの張り出しがわずか3cmのノースタッドTVマウント。画面の傾きが選べる(0度/-5度)大型スペーサー付き
安全な壁面設置:便利な自動スプリングロック、テレビが簡単に外れないクイックリリースコード付きの高耐久性マウント。ドリル穴あけ不要、プラスターボード壁面へのテレビ取付に最適
互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。

用途
間柱(壁裏の補強材)がない壁にテレビを安全に固定
ロビー、学校、ミーティングスペースなどに最適
プロフェッショナルな外観のデジタルサイネージをセットアップ
対応インチサイズ80インチ耐荷重(kg)50長さ(mm)133幅(mm)700高さ(mm)31質量(kg)2.4保証期間5年間VESA対応100×200、200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400ディスプレイ対応ディスプレイ数:1セット内容1-ウォールマウント、1-ディスプレイ設置金具、2-チルトスペーサー大、2-チルトスペーサー小、4-M5x14mmネジ、4-M6x14mmネジ、4-M6x30mmネジ、4-M8×30mmネジ、4-M8x50mmネジ、4-ワッシャー(小)、4-ワッシャー中、8-固定スペーサーショート、8-固定スペーサーロング、4-取り付けネジ、4-コンクリートアンカー、4-ワッシャー(大)、20-釘ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12001178FPWHANGER
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする