曜日別特売

50cm サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery

50cm サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery - StarTech.com50cm サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery - StarTech.com50cm サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery - StarTech.com50cm サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery - StarTech.com50cm サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery - StarTech.com50cm サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery - StarTech.com50cm サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery - StarTech.com50cm サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery - StarTech.com

高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(10Gbps)対応サイドロック付きUSB-C - C ケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hz解像度に対応。100W(5A)Power Delivery 3.0、Thunderbolt 3 互換
高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮
高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード
用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電
仕様:50cm | USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps データ転送 | PD 3.0、20V(最大)、5A(最大) | USB C オス - オス ネジロック付き | 外径4.8mm、32 AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | 2年間保証

ケーブル長(m)0.5ケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用質量(g)29保証期間2年間外径(Φmm)4.8、32 AWG材質(被膜)TPEシールドEMIシールド:アルミマイラー箔コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)メッキゴールドデータ転送速度10Gbps最大解像度8K @ 30HzタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sセット内容1-50cmサイドロックUSB-CGen210Gbpsケーブルグレー、ブラックRoHS指令(10物質対応)対応仕様ジャケットケーブル型;熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタ形状Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12001370USB31CCSLKV50CM
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする