StarTech.com
Cat6対応LANケーブル 30.4m カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ ブルー
ETL検証済み
RJ45 モールドコネクタ
綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制
カラーフードで部署ごとに色分け
最高品質のコンポーネントを用いて製造
高品質24ゲージ銅線
用途
Gigabitネットワークで使えるように設計
ハブと分配パネル間の接続
ワークステーションを壁面コンセントに接続
ギガビットネットワーク機器の到達距離を30.4m延長
仕様
ワイヤゲージ:24 AWG
質量(kg)
1.23
コネクタ形状
RJ45コネクタ
保証期間
ライフタイム
コネクタ
RJ45
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
1 - RJ-45
コネクタB
RJ-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12001485
C6PATCH100BL
CAT6
30.4
ブルー
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください