Cat5対応VGAビデオディスプレイ エクステンダー(延長器)

Cat5対応VGAビデオディスプレイ エクステンダー(延長器) - StarTech.comCat5対応VGAビデオディスプレイ エクステンダー(延長器) - StarTech.comCat5対応VGAビデオディスプレイ エクステンダー(延長器) - StarTech.com

ローカル ディスプレイ用ベース ユニット1台およびリモートディスプレイ用リモートユニット1台(それぞれ最大2台までモニタを接続可能)
ビデオケーブルを150mまで延長
標準カテゴリ5ストレートワイヤ、ツイストペアネットワークパッチケーブルによる信頼性が高く経済的なデータ転送
取り付け金具同梱

用途
ディスプレイは最も見やすい位置に、システム機器はクリーンで安全な離れた場所に設置
金融、教育、ビジネス分野でのデジタルサイネージボードに最適
工場などの過酷な環境でディスプレイ配置距離を延長
会議室やオフィスでのビデオ会議用途に最適
展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
ポート数1長さ(mm)60幅(mm)83高さ(mm)20質量(g)335保証期間2年間コネクタローカルユニットコネクタ:1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、1 - RJ-45、リモートユニットコネクタ:2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、1 - RJ-45延長ケーブル(m)最大:150対応解像度1440×900 @ 150ft / 50m、1280×1024 @ 300ft / 100m、1024×768 @ 500ft / 150m電源付属ACアダプタ出力電圧(V)9DC出力電流(A)0.6消費電力(W)5.4セット内容1-VGAエクステンダローカルユニット、1-リモートVGAエクステンダーユニット、1-受信機用取り付け金具ネジ付き、2-ゴム足、2-電源アダプタ、1-取扱説明書ブラック材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12001528ST121UTP
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする