曜日別特売

ミニフォトプリンター iNSPiC PV-223

ミニフォトプリンター iNSPiC PV-223 - Canonミニフォトプリンター iNSPiC PV-223 - Canonミニフォトプリンター iNSPiC PV-223 - Canonミニフォトプリンター iNSPiC PV-223 - Canonミニフォトプリンター iNSPiC PV-223 - Canonミニフォトプリンター iNSPiC PV-223 - Canonミニフォトプリンター iNSPiC PV-223 - Canonミニフォトプリンター iNSPiC PV-223 - Canon

手のひらサイズのスマホ専用ミニフォトプリンター
スマホと一緒に持ち運びできるコンパクトサイズの「iNSPiC」。重さわずか177グラム、大きさ120mm(縦)×84mm(横)×21.5mm(高さ)で、持ち運びもラクラクです。
スマホから直接プリントできるので、パーティーやイベントで、友だちと撮った写真をその場ですぐにプレゼントしたり、飾ったり大活躍。
携帯できるから、プリントしたい瞬間を逃さない、スマホ専用のミニフォトプリンターです。
さらに使いやすくなった専用アプリで、コラージュも画像加工も自由自在
専用アプリ「Canon Mini Print」でスマホ内の画像をかんたんに加工してプリントが楽しめます。
豊富なフレームやスタンプの他、コラージュ機能は2分割から最大8分割までレイアウトが自由自在。
サークルレイアウトは、お気に入りの写真やイラストを丸形にレイアウトして加工することができます。
キヤノン用フォトペーパーは裏面がシールになっているから、色々なところに切り貼りしてオリジナルのアイテムがつくれます。手帳や日記を彩ったり、スマホや小物を自分好みにアレンジしたり、シール紙ならではの楽しみ方ができます。
インク要らずでフルカラープリントできるキヤノン用 ZINK(R)フォトペーパーで、簡単にオリジナルラベル作りもできて、ギフトにも最適です。
専用アクセサリー(別売)
PV-223専用の着せ替えプレートをご用意。ぴったり収まる専用ケースと合わせて可愛く持ち運べます。

本体寸法(縦×横×高さ)(mm)120×84×21.5質量(g)177(用紙を除く)付属品充電用USBケーブル(Type-A to Type-C)、キヤノン用ZINK(R)フォトペーパーパック(10枚入り)、クイックガイド※、保証書 ※詳しい使用説明書をキヤノンホームページよりダウンロード可能(無料)印刷方式Zero Ink(R) Technology解像度313×512dpi印刷速度50秒/枚電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)連続印刷可能枚数20枚無線通信方式Bluetooth(R) 5.0対応OSWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)、iOS:12.0以降、Android:6.0以降対応メディアWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)インターフェースUSB Type-C(充電専用)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12007995PV-223-PKピンク
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
12008004PV-223-WHホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
12008020PV-223-BLブルー
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする