ジャストイット コンテナーワイド(深)

ジャストイット コンテナーワイド(深) - 吉川国工業所ジャストイット コンテナーワイド(深) - 吉川国工業所ジャストイット コンテナーワイド(深) - 吉川国工業所ジャストイット コンテナーワイド(深) - 吉川国工業所

カラーボックスの1段分にぴったりサイズの深型 収納コンテナー。
シンプルなケースで、カラーボックスの容量を有効に使うことができます。
新聞紙ストック、タオル類の収納に便利です。
軽くて丈夫なプラスチック素材。
汚れてもサッと洗えて衛生的。
再生材使用率 約30%で、環境に優しい素材になりました。
別売りのフタを使う事で積み重ねることもでき、ホコリもよけられます。
別売りのキャスターが取り付け可能なので、カウンターやテーブル下に置いても使えます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26.8×26材質ポリプロピレン(再生材約30%使用)質量(g)640
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12010470JTR-011個ホワイト(底面)32.5×19.5、(開口部)37.5×24、(高さ)背面側/25.5 取出口側/17
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
12010479JTR-011個グレー(底面)32.5×19.5、(開口部)37.5×24、(高さ)背面側/25.5 取出口側/17
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
31291516JTR-011セット(35個)ホワイト(底面)32.5×19.5、(開口部)37.5×24、背面側/25.5 取出口側/17
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31291525JTR-011セット(35個)グレー(底面)32.5×19.5、(開口部)37.5×24、背面側/25.5 取出口側/17
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする