曜日別特売

ジャストイット コンテナーワイド(浅)

ジャストイット コンテナーワイド(浅) - 吉川国工業所ジャストイット コンテナーワイド(浅) - 吉川国工業所ジャストイット コンテナーワイド(浅) - 吉川国工業所ジャストイット コンテナーワイド(浅) - 吉川国工業所

カラーボックスの1段分にぴったりサイズの浅型 収納コンテナー。
シンプルなケースで、カラーボックスの容量を有効に使うことができます。
新聞紙ストック、タオル類の収納に便利です。
軽くて丈夫なプラスチック素材。
汚れてもサッと洗えて衛生的。
再生材使用率 約30%で、環境に優しい素材になりました。
別売りのフタを使う事で積み重ねることもでき、ホコリもよけられます。
使って安心の日本製。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×27.3×13材質ポリプロピレン(再生材約30%使用)質量(g)400
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12010488JTR-021個ホワイト(底面)35×22、(開口部)37×24、(高さ)12.5
オープン
629
692(税込)
当日出荷
12010497JTR-021個グレー(底面)35×22、(開口部)37×24、(高さ)12.5
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
31291534JTR-021セット(45個)ホワイト(底面)35×22、(開口部)37×24、()12.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31291550JTR-021セット(45個)グレー(底面)35×22、(開口部)37×24、()12.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする