曜日別特売

LLFA自己融着テープ 赤 2インチ

LLFA自己融着テープ 赤 2インチ - GTG ENGINEERING

接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。
その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。
その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。

用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として使用温度範囲(℃)-90~260種類自己融着テープ幅(mm)50.8テープ長さ(m)10.9テープ厚さ(mm)1主な用途補修用、電気・電子用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
使用温度範囲(℃)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12011450R1-5-8K40補修用、電気・電子用-90~26050.810.91自己融着
50,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする