充電式どこでもセンサーライト300

充電式どこでもセンサーライト300 - ライテックス(ムサシ)

自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。
アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。
今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。
近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。
調光機能で4ルーメンから300ルーメンまで明るさ調整が可能、充電式で繰り返し使えます。

設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)保護等級IP65マグネットマグネット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×95×112質量(g)180電池リチウムイオン電池 3.7V/1800mAh使用時間センサーモード 最大点灯時45日、最小点灯時 720 日 (1日10回点灯時)/常時点灯モード 最大点灯時1時間45分、 最小点灯時65時間充電時間(時間)6検知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時)モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯)可動範囲(°)【ライト部】360消費電力(W)3寿命設計寿命4万時間明るさ(Lm)最大300、 最小4光色高輝度白色電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(0.99MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12011565ASC-930
8,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12011565ASC-93012011556ASC-900ASC-930 充電式どこでもセンサーライト ライテックス(ムサシ) 12011556充電式どこでもセンサーライトライテックス(ムサシ)1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする