曜日別特売

シュレッダー用ゴミ袋

シュレッダー用ゴミ袋 - 伊藤忠リーテイルリンクシュレッダー用ゴミ袋 - 伊藤忠リーテイルリンクシュレッダー用ゴミ袋 - 伊藤忠リーテイルリンクシュレッダー用ゴミ袋 - 伊藤忠リーテイルリンクシュレッダー用ゴミ袋 - 伊藤忠リーテイルリンクシュレッダー用ゴミ袋 - 伊藤忠リーテイルリンクシュレッダー用ゴミ袋 - 伊藤忠リーテイルリンクシュレッダー用ゴミ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク
(2件のレビュー)

耳付きで使いやすい、半透明のシュレッダー用ゴミ袋。静電気を抑えて細断くずが飛び散りにくい!ダストボックス容量が100Lまでのシュレッダーに対応。

用途シュレッダー用半透明材質HDPE内容量1袋(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12012484SGB-1001000.024【袋】縦1150(本体1000+耳部150)×幅1000
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
12012500SGB-45450.016【袋】縦950(本体800+耳部150)×幅650
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-07
用途: シュレッダーのゴミ袋
製造業

シュレッダーのゴミ箱に合うサイズの袋を探していました。
ピッタリサイズでした。
ゴミ箱の四隅にゴミが残ることもなく、捨てる時に口が結びやすいのもいいですね。
片付けの時短になりました。

2024-10-30
用途: シュレッダーのごみ袋
教育・研究機関

いい感じで使えてます。購入したシュレッダーにぴったりの大きさでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする