曜日別特売

LD取っ手付きゴミ袋

LD取っ手付きゴミ袋 - 伊藤忠リーテイルリンクLD取っ手付きゴミ袋 - 伊藤忠リーテイルリンクLD取っ手付きゴミ袋 - 伊藤忠リーテイルリンクLD取っ手付きゴミ袋 - 伊藤忠リーテイルリンクLD取っ手付きゴミ袋 - 伊藤忠リーテイルリンクLD取っ手付きゴミ袋 - 伊藤忠リーテイルリンクLD取っ手付きゴミ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク
(2件のレビュー)

持ち手付きで口が結びやすく持ち運びに便利なゴミ袋です。
突き刺しに強い低密度タイプです。

用途一般的なゴミ箱用に材質LDPE内容量1袋(20枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12012579TGM-120乳白0.024150
オープン
269
296(税込)
当日出荷
12012588TGM-230乳白0.024150
オープン
339
373(税込)
当日出荷
12012597TGM-345乳白0.024200
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12012597
2023-10-19
用途: 家庭
サービス業

45リットルのゴミ袋で取っ手とマチがあるため、普通のものとは少し使い勝手が良いです。取っ手がある物は近くのスーパーや薬局で売っていますが、大きな袋でマチ付きはなかなか売っていません。普通の袋でも困りませんが、この袋の出番がきっとあるので、備えておきたいと思っています。

対象商品 : 12012579
2023-11-08
用途: いたって普通

普通の製品です。普通の使い心地で普通に機能してくれます。
特に不合格点のない普通の製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする