StarTech.com
SATAケーブル 20cm ラッチ付きコネクタ
2個のラッチ付きSATAコネクタ
SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート
2.5および3.5インチSATA HDDに対応
ケーブル長さ20cm
用途
小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載
サーバやストレージサブシステムで使用
ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装
SATAドライブアレイに接続
ケーブル長(cm)
20.3
色
レッド
質量(g)
7.7
保証期間
ライフタイム
その他の機能
抜け防止機構
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル長(m)
0.203
コネクタ形状
SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス)
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12013437
LSATA8
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください