曜日別特売

USB 3.0 ケーブル 1.8m Type-A(オス) - Type-A(オス)

USB 3.0 ケーブル 1.8m Type-A(オス) - Type-A(オス) - StarTech.comUSB 3.0 ケーブル 1.8m Type-A(オス) - Type-A(オス) - StarTech.com

SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造。
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。

用途USBハブなどのUSB 3.0 SuperSpeed Aデバイスをデスクトップやサーバーに接続ケーブル長(m)1.8ブラック質量(g)21保証期間ライフタイムコネクタAUSB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン)コネクタBUSB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状Type-A(オス) - Type-A(オス)USBタイプUSB 3.0変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12013464USB3SAA6BK
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする