StarTech.com
1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。
用途
Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ
ケーブル長(m)
1.8
色
ブラック
質量(g)
43
保証期間
ライフタイム
コネクタA
USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)
コネクタB
USB mini-B (5ピン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
データ転送用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12013577
USB2HABM6LA
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください